text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer Vulring FFD 54x28x10


Artikelnummer
Buitendiameter (mm) 54
Binnendiameter (mm) 28
Merken Fischer
Hoogte (mm) 10
Gewicht per stuk (g) 505
HS- en goederencode
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Buitendiameter (mm) 54
Binnendiameter (mm) 28
Merken Fischer
Hoogte (mm) 10
Gewicht per stuk (g) 505
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63064.540.010
EAN 4048962263732
UBB 500729273820
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 538462

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.