text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer Vulring FFD 26x12x6


Artikelnummer
Buitendiameter (mm) 26
Binnendiameter (mm) 12
Merken Fischer
Hoogte (mm) 6
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Buitendiameter (mm) 26
Binnendiameter (mm) 12
Merken Fischer
Hoogte (mm) 6
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63064.260.006
EAN 4048962263695
UBB 500729273580
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 538458

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.