text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Vulring FFD 22x9x6


Artikelnummer
Buitendiameter (mm) 22
Binnendiameter (mm) 9
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 57
HS- en goederencode
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Buitendiameter (mm) 22
Binnendiameter (mm) 9
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 57
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63064.220.006
EAN 4048962336955
UBB 500729273416
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 547515

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.