Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
80405FIS
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
fischer Veiligheidsschroef 7 x 87 zeskant kop
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
80405FIS
Diameter
Lengte
Kopvorm
Overig
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)
87
Schroefdraaddiameter (mm)
7
Merken
Fischer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
7 mm
Lengte
85 mm
Kopvorm
Overig
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)
87
Schroefdraaddiameter (mm)
7
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
24.414
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
80405FIS
EAN
4006209804056
UBB
500616777826
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
80405
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie