text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Veiligheidsanker type FH II-S Staal Elektrolytisch verzinkt FH II 12/10 S


Artikelnummer
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. FH II-S
Gewicht per stuk (g) 68.762
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. FH II-S
Gewicht per stuk (g) 68.762
Info
  • do = Boordiameter.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • s = Sleutelwijdte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
HS- en goederencode 7318190090

Afmetingen

d-D M8
do 12
hef 60
kN 5.7
L (mm) 90
Min. td 90
Ring ø 22
s 13
tfix 10
Type FH II 12/10 S

Artikelnummers

Artikelnummer 63422.120.010
EAN 4006209448847
UBB 500504418939
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 044884

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.