Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
94758FIS
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
Fischer ux 6x35r s/20 universele plug
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
94758FIS
Kleur
Grijs
Uitvoering
Universele plug
Oppervlaktebescherming
Overig
Met schroef
Ja
Lengte (m)
35
Materiaal
Kunststof
Boorgatdiameter (mm)
6
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Grijs
Uitvoering
Universele plug
Oppervlaktebescherming
Overig
Met schroef
Ja
Lengte (m)
35
Materiaal
Kunststof
Boorgatdiameter (mm)
6
Boorgatdiepte (mm)
50
Geschikt voor gasbeton
Ja
Geschikt voor houtdraadbout
Ja
Met rand
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
Nee
Geschikt voor gipskarton
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Doorsteekmontage
Nee
Voorsteekmontage
Ja
Afstandsmontage
Nee
Geschikt voor cellenbeton
Ja
Geschikt voor spaanplaat
Ja
Geschikt voor volsteen
Ja
Geschikt voor geperforeerde steen
Ja
Merken
Fischer
For tapping screw_A
4.5
For tapping screw_B
60
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
94758FIS
EAN
4006209947586
UBB
500616791769
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
94758