text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Universeelplug UX Green 12 x 70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Kleur Groen
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 70
Materiaal Kunststof
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 70 mm
Kleur Groen
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 70
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 12
Boorgatdiepte (mm) 85
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Ja
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Kleur Groen
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. UX
Gewicht per stuk (g) 118
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63233.120.070
EAN 4048962199819
UBB 500728220889
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 524858

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.