SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Verankeringsproducten
Licht
63277
63277.060.001
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
fischer Universeelplug UX 6 x 35 R lang, met kraag
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fischer
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX-R
Gewicht per stuk (g)
1.04
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX-R
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
6 mm
Merken
Fischer
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX-R
Gewicht per stuk (g)
1.04
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX-R
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.2
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.2
D (mm)
6
Boordiepte (min.)
45
Boor ø
6
Holle kalkzandsteen KSL12
0.4
L (mm)
35
Plaatdikte (min.)
9.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm
0.15
Gipskarton 12,5mm
0.1
Holle baksteen HLz12
0.2
Hout- of spaanplaatschroeven
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63277.060.001
EAN
4006209627563
UBB
500501385727
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
062756
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen