text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ubn 3,6x200 bundelband zwart

Numéro d'article 37573FIS
Lengte
Kleur Zwart
Uitvoering Buitenvertand
Halogeenvrij Ja
Tekststrook Geen
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Bevestigingswijze Geen

Spécifications

Lengte 200 mm
Kleur Zwart
Uitvoering Buitenvertand
Halogeenvrij Ja
Tekststrook Geen
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Bevestigingswijze Geen
Heropenbare sluiting Nee
Transparant Nee
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok
MIL-toelating Nee
UL-toelating Nee
UV-stabiel conform ASTM D6779 Nee
VG-toelating Nee
Breedte band (mm) 3.6
Fluorescerend Nee
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Numéros d'articles

Numéro d'article 37573FIS
EAN 4006209375730
UBB 500616721220
UNSPSC 39121703
N° Article du fabricant 37573
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.