text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Tuimelplug KDH 8


De FISCHER tuimelplug artikelnummer 63260 is uitgevoerd in staal en voorzien van een elektrolytisch verzinkte (elektrolytisch verzinkt) oppervlaktebedekking. Deze elektrozinklaag is geschikt als basisbescherming voor droge toepassingen binnenshuis. Voor vochtige of sterk corroderende omgevingen is de corrosiebescherming beperkt; controleer daarom de omgevingscondities en pas eventueel aanvullende maatregelen toe. De plug wordt geleverd door Fischer en is ontworpen voor belasting op basis van de aanbevolen belasting Nrec in kN. De toelaatbare belasting is daarbij inclusief een veiligheidsfactor 2,25, zodat de gebruiker dimensioneert met een robuuste marge. Bij de maximale belasting is niet de vrije geometrie van de plug maatgevend, maar staalbreuk of buiging van de haak; deze mechanische faalvorm bepaalt de hoogste belasting in de toepassing. Daarnaast geldt dat bij de aanduidingen KD en KDH de materiaal-/belastingsverdeling met staal wordt aangeduid, terwijl K= staat voor kunststof. In de praktijk betekent dit dat de constructieve beoordeling en dimensionering moeten worden afgestemd op de relevante belasting en het werkelijke materiaalgedrag van het te bevestigen onderdeel.

Artikelnummer
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. K
Gewicht per stuk (g) 93
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. K
Gewicht per stuk (g) 93
Info
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 2,25.
  • Staalbreuk of buiging van de haak is bepalend voor de maximale belasting.
    • KD & KDH= Staal.
    • K= Kunststof.
HS- en goederencode

Afmetingen

Diepte holle ruimte (min.) 75
d-D M8
Boor ø 20
L (mm) 100
Plaatdikte (min.) 55
Nrec 1.4
Type KDH-8

Omschrijving

De FISCHER tuimelplug artikelnummer 63260 is uitgevoerd in staal en voorzien van een elektrolytisch verzinkte (elektrolytisch verzinkt) oppervlaktebedekking. Deze elektrozinklaag is geschikt als basisbescherming voor droge toepassingen binnenshuis. Voor vochtige of sterk corroderende omgevingen is de corrosiebescherming beperkt; controleer daarom de omgevingscondities en pas eventueel aanvullende maatregelen toe. De plug wordt geleverd door Fischer en is ontworpen voor belasting op basis van de aanbevolen belasting Nrec in kN. De toelaatbare belasting is daarbij inclusief een veiligheidsfactor 2,25, zodat de gebruiker dimensioneert met een robuuste marge. Bij de maximale belasting is niet de vrije geometrie van de plug maatgevend, maar staalbreuk of buiging van de haak; deze mechanische faalvorm bepaalt de hoogste belasting in de toepassing. Daarnaast geldt dat bij de aanduidingen KD en KDH de materiaal-/belastingsverdeling met staal wordt aangeduid, terwijl K= staat voor kunststof. In de praktijk betekent dit dat de constructieve beoordeling en dimensionering moeten worden afgestemd op de relevante belasting en het werkelijke materiaalgedrag van het te bevestigen onderdeel.

Artikelnummers

Artikelnummer 63260.002.008
EAN 4006209801796
UBB 500500623508
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 080179

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.