Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
80186FIS
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
fischer Tuimelplug KDH 6
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
80186FIS
Diameter
Lengte
Uitvoering
Met plafondhaak
Pluglengte (mm)
130
Draadmaat (metrisch)
6
Boorgatdiameter (mm)
16
Max. plaatdikte (mm)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
100 mm
Uitvoering
Met plafondhaak
Pluglengte (mm)
130
Draadmaat (metrisch)
6
Boorgatdiameter (mm)
16
Max. plaatdikte (mm)
60
Min. diepte holle ruimte (mm)
70
Met sluitring
Ja
Met zeskantmoer
Ja
Met dopmoer
Nee
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
56.795
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
80186FIS
EAN
4006209801864
UBB
500616776752
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
80186
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie