text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Tuimelplug KDH 4


Artikelnummer
Uitvoering Met plafondhaak
Pluglengte (mm) 95
Draadmaat (metrisch) 4
Boorgatdiameter (mm) 14
Max. plaatdikte (mm) 35
Min. diepte holle ruimte (mm) 34
Met sluitring Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Met plafondhaak
Pluglengte (mm) 95
Draadmaat (metrisch) 4
Boorgatdiameter (mm) 14
Max. plaatdikte (mm) 35
Min. diepte holle ruimte (mm) 34
Met sluitring Ja
Met zeskantmoer Ja
Met dopmoer Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. K
Gewicht per stuk (g) 22
Info
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 2,25.
  • Staalbreuk of buiging van de haak is bepalend voor de maximale belasting.
    • KD & KDH= Staal.
    • K= Kunststof.
HS- en goederencode

Afmetingen

Diepte holle ruimte (min.) 34
d-D M4
Boor ø 14
L (mm) 80
Plaatdikte (min.) 35
Nrec 0.13
Type KDH-4

Artikelnummers

Artikelnummer 63260.002.004
EAN 4006209801840
UBB 950372013819
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80184

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.