text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Tuimelplug KD 8


Artikelnummer
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. K
Gewicht per stuk (g) 79
Info
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 2,25.
  • Staalbreuk of buiging van de haak is bepalend voor de maximale belasting.
    • KD & KDH= Staal.
    • K= Kunststof.
HS- en goederencode
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. K
Gewicht per stuk (g) 79
Info
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 2,25.
  • Staalbreuk of buiging van de haak is bepalend voor de maximale belasting.
    • KD & KDH= Staal.
    • K= Kunststof.
HS- en goederencode

Afmetingen

Diepte holle ruimte (min.) 75
d-D M8
Boor ø 20
L (mm) 100
Plaatdikte (min.) 55
Nrec 4.3
Type KD-8

Artikelnummers

Artikelnummer 63260.001.008
EAN 4006209801789
UBB 500500651301
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 080178

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.