text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Tuimelplug KD 6


Artikelnummer
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. K
Gewicht per stuk (g) 30
Info
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 2,25.
  • Staalbreuk of buiging van de haak is bepalend voor de maximale belasting.
    • KD & KDH= Staal.
    • K= Kunststof.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. K
Gewicht per stuk (g) 30
Info
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 2,25.
  • Staalbreuk of buiging van de haak is bepalend voor de maximale belasting.
    • KD & KDH= Staal.
    • K= Kunststof.
HS- en goederencode

Afmetingen

Diepte holle ruimte (min.) 70
d-D M6
Boor ø 16
L (mm) 100
Plaatdikte (min.) 63
Nrec 2.8
Type KD-6

Artikelnummers

Artikelnummer 63260.001.006
EAN 4006209801857
UBB 500500651228
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 080185

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.