Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506327FIS
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
Fischer TERMOZ PN 8/150 NEUTRAL
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
506327FIS
Lengte (mm)
148
Boorgatdiameter (mm)
8
Merken
Fischer
Disc ø (mm)
60
Gewicht per stuk (g)
17.642
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
148
Boorgatdiameter (mm)
8
Merken
Fischer
Disc ø (mm)
60
Gewicht per stuk (g)
17.642
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
506327FIS
EAN
4048962073164
UBB
500616752084
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
506327