Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
507432FIS
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
fischer TermoZ CN 8/390
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
507432FIS
Lengte (mm)
388
Boorgatdiameter (mm)
8
Merken
Fischer
Disc ø (mm)
60
ETA-approval
Ja
Gewicht per stuk (g)
52.11
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
388
Boorgatdiameter (mm)
8
Merken
Fischer
Disc ø (mm)
60
ETA-approval
Ja
Gewicht per stuk (g)
52.11
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
507432FIS
EAN
4048962081121
UBB
500616754221
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
507432
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie