text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer TermoZ CN 8/290


Artikelnummer 507427FIS
Lengte (m) 288
Boorgatdiameter (mm) 8
Merken Fischer
Disc ø (mm) 60
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 39.532
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (m) 288
Boorgatdiameter (mm) 8
Merken Fischer
Disc ø (mm) 60
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 39.532
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 507427FIS
EAN 4048962081077
UBB 500616753728
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 507427
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.