text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer TermoZ CN 8/250


Artikelnummer 507425FIS
Lengte (m) 248
Boorgatdiameter (mm) 8
Merken Fischer
Disc ø (mm) 60
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 34.677
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (m) 248
Boorgatdiameter (mm) 8
Merken Fischer
Disc ø (mm) 60
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 34.677
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 507425FIS
EAN 4048962081053
UBB 500616753561
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 507425
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.