text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer TermoZ CN 8/150


Artikelnummer
Lengte (m) 148
Boorgatdiameter (mm) 8
Merken Fischer
Disc ø (mm) 60
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 21.79
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (m) 148
Boorgatdiameter (mm) 8
Merken Fischer
Disc ø (mm) 60
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 21.79
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 507420FIS
EAN 4048962081008
UBB 500616753074
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 507420

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.