text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer TermoFix 6H-NT 80


Artikelnummer
Met schroef Nee
Lengte (m) 80
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Met schroef Nee
Lengte (m) 80
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 1750
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63285.080.001
EAN 4048962184112
UBB 500729325984
UNSPSC 30140000
Fabrikant artikelnummer 523199

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.