text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer TermoFix 6H-NT 320


Artikelnummer
Lengte (m) 320
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Nee
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (m) 320
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Nee
Geschikt voor roestvaststalen buis Nee
Geschikt voor aluminium buis Nee
Geschikt voor kunststof buis Nee
Geschikt voor spiraalbuis Nee
Geschikt voor dunwandige buis Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 4727
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63285.320.001
EAN 4048962184235
UBB 500729327139
UNSPSC 30140000
Fabrikant artikelnummer 523211

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.