text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x75 nl


Het fischer Hulsanker TA M NL is een hulsanker met binnendraad geschikt voor permanente evenals tijdelijke bevestiging in kanaalplaatvloeren. De geoptimaliseerde vormgeving van het anker minimaliseert de energie die nodig is voor het plaatsen. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken die zich vervolgens tegen de boorgatwand klemt. De drievoudig spreidende huls zorgt voor gelijkmatige verdeling van de belasting. Na demontage blijven geen uitstekende delen achter in het boorgat waardoor de kans op ongevallen wordt verkleind.

Numéro d'article 94430FIS
Diameter
Lengte (m) 75
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Verankeringswijze Spreidanker
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M8
Lengte (m) 75
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Verankeringswijze Spreidanker
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 56.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
HS- en goederencode

La description

Het fischer Hulsanker TA M NL is een hulsanker met binnendraad geschikt voor permanente evenals tijdelijke bevestiging in kanaalplaatvloeren. De geoptimaliseerde vormgeving van het anker minimaliseert de energie die nodig is voor het plaatsen. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken die zich vervolgens tegen de boorgatwand klemt. De drievoudig spreidende huls zorgt voor gelijkmatige verdeling van de belasting. Na demontage blijven geen uitstekende delen achter in het boorgat waardoor de kans op ongevallen wordt verkleind.

Numéros d'articles

Numéro d'article 94430FIS
EAN 8001132944301
UBB 500616790936
UNSPSC 31161607
N° Article du fabricant 94430
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.