text.skipToContent text.skipToNavigation
*Until further notice, all orders placed will being coming from the Netherlands, with an estimated lead time of 5 days. The Central Warehouse is closed May 25 - we recommend placing orders in advance to avoid additional delays.*

Fischer SX 6X50 L PLUG

Article number
Diameter
Show all diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX-L
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
  • Bij het gebruik van spaanplaatschroeven moeten de waarden met 30% worden gereduceerd.
  • Gezien de mogelijke verschillende voegenkwaliteiten gelden de waarden slechts voor montages in de volle steen.SX-L

Specifications

Diameter 6 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX-L
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
  • Bij het gebruik van spaanplaatschroeven moeten de waarden met 30% worden gereduceerd.
  • Gezien de mogelijke verschillende voegenkwaliteiten gelden de waarden slechts voor montages in de volle steen.SX-L

Dimensions

Baksteen ≥ Mz12 0.31
Cellenbeton ≥ G2 0.03
Cellenbeton ≥ G4 0.09
Hout-/spaanplaatschroeven 4
Beton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 6
Boordiepte (min.) 60
Boor ø 6
Holle kalkzandsteen KSL12 0.3
L (mm) 50
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.5
Type SXL 6
Holle baksteen ≥, HLz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.07

Article numbers

Article number 63121.060.002
EAN 4006209248270
UBB 500500611545
UNSPSC 31162103
Manufacturer article nr  024827

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.