text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx 6x30 s/10 plug / schroef


Door de viervoudige spreiding geleidt de fischer Plug SX de krachten optimaal in het bouwmateriaal. Naast de typische spreiding staat ook het bij de productie gebruike, kwalitatief hoogwaardige nylon garant voor een betrouwbare en langdurige bevestiging. De bij de kop aangebrachte rand voorkomt, dat de plug in het boorgat glijdt. De meegeleverde schroeven A2 zijn exact op de fischer Plug SX afgestemd. Dit garandeert een perfecte bevestiging.

Artikelnummer 70021FIS
Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Ja
Lengte (mm) 30
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Ja
Lengte (mm) 30
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Boorgatdiepte (mm) 45
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 3.722
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.

Omschrijving

Door de viervoudige spreiding geleidt de fischer Plug SX de krachten optimaal in het bouwmateriaal. Naast de typische spreiding staat ook het bij de productie gebruike, kwalitatief hoogwaardige nylon garant voor een betrouwbare en langdurige bevestiging. De bij de kop aangebrachte rand voorkomt, dat de plug in het boorgat glijdt. De meegeleverde schroeven A2 zijn exact op de fischer Plug SX afgestemd. Dit garandeert een perfecte bevestiging.

Artikelnummers

Artikelnummer 70021FIS
EAN 4006209700211
UBB 500616935739
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 70021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.