text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Superbond Chemische capsule RSB 20 E/24


Artikelnummer
Materiaal Vinylesterhars
Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 25
Boorgatdiepte (mm) 210
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 210
Geschikt voor stalen buis Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Vinylesterhars
Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 25
Boorgatdiepte (mm) 210
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 210
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 856
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63475.200.001
EAN 4048962153873
UBB 500729349257
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 518828

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.