text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer stst 8x140 tapschroef met t-kop


De fischer stokschroef STST met TX opname is geschikt voor de bevestiging van pijpbeugels aan de ondergrond. De stokschroef met de grove schroefdraad wordt rechtstreeks in houtconstructies geschroefd, in combinatie met een plug ook geschikt voor metselwerk en beton. De torx opname vereenvoudigt de montage. Voor de verschillende afstanden tot de ondergrond biedt fischer de STST in de maten M6 tot M12 en lengten van 60 - 180 mm aan. De gegalvaniseerde uitvoering is geschikt voor installaties binnenshuis, de versies van roestvast staal zijn bedoeld voor installaties buitenshuis of in zeer corrosieve omgevingen.

Artikelnummer 79785FIS
Lengte
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (m) 140
Draadmaat (metrisch) 8
Merken Fischer
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 140 mm
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (m) 140
Draadmaat (metrisch) 8
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 36.248
HS- en goederencode

Omschrijving

De fischer stokschroef STST met TX opname is geschikt voor de bevestiging van pijpbeugels aan de ondergrond. De stokschroef met de grove schroefdraad wordt rechtstreeks in houtconstructies geschroefd, in combinatie met een plug ook geschikt voor metselwerk en beton. De torx opname vereenvoudigt de montage. Voor de verschillende afstanden tot de ondergrond biedt fischer de STST in de maten M6 tot M12 en lengten van 60 - 180 mm aan. De gegalvaniseerde uitvoering is geschikt voor installaties binnenshuis, de versies van roestvast staal zijn bedoeld voor installaties buitenshuis of in zeer corrosieve omgevingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 79785FIS
EAN 4006209797853
UBB 500616862057
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 79785
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.