text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sts 10x140 + ux k plug / schroef

Artikelnummer 90488FIS
Kleur Grijs
Lengte (m) 70
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 12
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Doorsteekmontage Nee

Specificaties

Kleur Grijs
Lengte (m) 70
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 12
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Merken Fischer
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Artikelnummers

Artikelnummer 90488FIS
EAN 4006209904886
UBB 500616865696
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 90488
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.