text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Stelelement S 10 J 75 S


Artikelnummer
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S10J75S
Gewicht per stuk (g) 22
Info
  • Stelelement type S10J75S is geschikt voor het traploos stellen van houten onderconstructies op beton of metselwerk.
  • Met stelschroef type JS 6 x 110, staal elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd.
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S10J75S
Gewicht per stuk (g) 22
Info
  • Stelelement type S10J75S is geschikt voor het traploos stellen van houten onderconstructies op beton of metselwerk.
  • Met stelschroef type JS 6 x 110, staal elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd.
HS- en goederencode

Afmetingen

Montagediepte (min.) 50
Boordiepte (min.) 115
Boor ø 10
Pluglengte 75
Sleutel 40
Traploze stelweg 0
Type S 10-J 75 S
Houtdikte (max.) 25

Artikelnummers

Artikelnummer 63600.060.110
EAN 4006209807101
UBB 950372038824
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 080710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.