text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Steigeroog GS 12 x 120


Artikelnummer
Schachtlengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 12
Inwendige oogdiameter (mm) 23
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 4542
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Schachtlengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 12
Inwendige oogdiameter (mm) 23
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 4542
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63138.120.120
EAN 4006209809266
UBB 500729303296
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80926

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.