text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Spanhuls FNH 8 x 70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FNH
Gewicht per stuk (g) 12.35
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 70 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FNH
Gewicht per stuk (g) 12.35
Info
  • Boordiepte (min.) bij doorsteekmontage.
  • Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij niet veiligheidsrelevante toepassingen.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 8
Boordiepte (min.) 80
Boor ø 8
Effectieve verankeringsdiepte (hef) 40
Nuttige lengte (max.) 30
L (mm) 70
Type FNH8/70

Artikelnummers

Artikelnummer 63224.080.070
EAN 4048962293302
UBB 500676092439
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 541899

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.