text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Spanhuls FNH 8 x 110


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FNH
Gewicht per stuk (g) 19.52
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 110 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FNH
Gewicht per stuk (g) 19.52
Info
  • Boordiepte (min.) bij doorsteekmontage.
  • Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij niet veiligheidsrelevante toepassingen.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 8
Boordiepte (min.) 120
Boor ø 8
Effectieve verankeringsdiepte (hef) 40
Nuttige lengte (max.) 70
L (mm) 110
Type FNH8/110

Artikelnummers

Artikelnummer 63224.080.110
EAN 4048962293326
UBB 500676092686
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 541906

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.