text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Spanhuls FNH 6 x 50


De fischer Spanhuls FNH is een montagevriendelijke spanhuls die is gemaakt van staal met een tegen corrosie beschermende coating. De spanhuls FNH wordt tijdbesparend in de doorsteekmontage met behulp van een hamer ingeslagen en spant zich over de gehele lengte tegen de wand van het boorgat. Daarmee kunnen binnenshuis en tijdelijk buitenshuis onderconstructies van hout en metaal, metalen profielen en kanthout in massief bouwmateriaal tegen lage kosten worden bevestigd.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 50 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FNH
Gewicht per stuk (g) 5.14
Info
  • Boordiepte (min.) bij doorsteekmontage.
  • Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij niet veiligheidsrelevante toepassingen.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 0.5
D (mm) 6
Boordiepte (min.) 60
Boor ø 6
Effectieve verankeringsdiepte (hef) 30
Nuttige lengte (max.) 20
L (mm) 50
Type FNH6/50

Omschrijving

De fischer Spanhuls FNH is een montagevriendelijke spanhuls die is gemaakt van staal met een tegen corrosie beschermende coating. De spanhuls FNH wordt tijdbesparend in de doorsteekmontage met behulp van een hamer ingeslagen en spant zich over de gehele lengte tegen de wand van het boorgat. Daarmee kunnen binnenshuis en tijdelijk buitenshuis onderconstructies van hout en metaal, metalen profielen en kanthout in massief bouwmateriaal tegen lage kosten worden bevestigd.

Artikelnummers

Artikelnummer 63224.060.050
EAN 4048962293272
UBB 500676092199
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 541896

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.