text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Spanhuls FNH 5 x 50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FNH
Gewicht per stuk (g) 3.064
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 50 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FNH
Gewicht per stuk (g) 3.064
Info
  • Boordiepte (min.) bij doorsteekmontage.
  • Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij niet veiligheidsrelevante toepassingen.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 0.1
D (mm) 5
Boordiepte (min.) 60
Boor ø 5
Effectieve verankeringsdiepte (hef) 20
Nuttige lengte (max.) 30
L (mm) 50
Type FNH5/50

Artikelnummers

Artikelnummer 63224.050.050
EAN 4048962293241
UBB 500676091852
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 541893

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.