Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
50557FIS
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
Fischer sl m20 zp zwaar belastbaar anker
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
50557FIS
Aandraaivoorziening
Overig
Min. boordiepte (mm)
130
Lengte (m)
110
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Boorgatdiameter (mm)
30
Aantal sluitringen
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Overig
Min. boordiepte (mm)
130
Lengte (m)
110
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Boorgatdiameter (mm)
30
Aantal sluitringen
0
Bevestigingsvoorziening
Overig
Verankeringswijze
Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
77
Aantal moeren
0
Met kraag
Nee
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
50557FIS
EAN
4006209505571
UBB
500616748967
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
50557