Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
50556FIS
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
fischer Hulsanker SL M16 elektrolytisch verzinkt staal
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
50556FIS
Aandraaivoorziening
Overig
Min. boordiepte (mm)
110
Lengte (m)
90
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
16
Boorgatdiameter (mm)
24
Aantal sluitringen
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Overig
Min. boordiepte (mm)
110
Lengte (m)
90
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
16
Boorgatdiameter (mm)
24
Aantal sluitringen
0
Bevestigingsvoorziening
Overig
Verankeringswijze
Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
62
Aantal moeren
0
Met kraag
Nee
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
50556FIS
EAN
4006209505564
UBB
500616748884
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
50556