Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
89188FIS
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
Fischer veiligheidsschroef 10x140t
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
89188FIS
Diameter
Lengte
Kopvorm
Verzonken
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte (m)
140
Schroefdraaddiameter (mm)
10
Merken
Fischer
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
140 mm
Kopvorm
Verzonken
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte (m)
140
Schroefdraaddiameter (mm)
10
Merken
Fischer
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit
Min. t
d
= Recommended drilling depth
h
ef
= Effective anchorage depth
t
fix
= Grip range
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
89188FIS
EAN
4006209891889
UBB
500616783766
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
89188
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen