Stelringen
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
Verankeringsproducten
Hollewandpluggen
63021
63021.120.001
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
Fischer s12 fus frame bevestiging
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
Kleur
Grijs
Uitvoering
Universele plug
Oppervlaktebescherming
Overig
Met schroef
Ja
Lengte (m)
60
Materiaal
Kunststof
Materiaal
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Kleur
Grijs
Uitvoering
Universele plug
Oppervlaktebescherming
Overig
Met schroef
Ja
Lengte (m)
60
Materiaal
Kunststof
Materiaal
Kunststof
Boorgatdiameter (mm)
12
Geschikt voor gasbeton
Ja
Geschikt voor houtdraadbout
Ja
Met rand
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
Nee
Geschikt voor gipskarton
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Doorsteekmontage
Ja
Voorsteekmontage
Nee
Afstandsmontage
Nee
Geschikt voor cellenbeton
Ja
Geschikt voor spaanplaat
Nee
Geschikt voor volsteen
Ja
Geschikt voor geperforeerde steen
Ja
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
1490
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63021.120.001
EAN
8001132062265
UBB
500729264423
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
539644