Nedtrain Oud
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
9N271662
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
Fischer s 8 gk plug
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
9N271662
Kleur
Grijs
Uitvoering
Spreidplug
Oppervlaktebescherming
Overig
Met schroef
Nee
Lengte (m)
40
Materiaal
Kunststof
Boorgatdiameter (mm)
8
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Grijs
Uitvoering
Spreidplug
Oppervlaktebescherming
Overig
Met schroef
Nee
Lengte (m)
40
Materiaal
Kunststof
Boorgatdiameter (mm)
8
Boorgatdiepte (mm)
55
Geschikt voor gasbeton
Nee
Geschikt voor houtdraadbout
Ja
Met rand
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
Nee
Geschikt voor gipskarton
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Doorsteekmontage
Nee
Voorsteekmontage
Ja
Afstandsmontage
Nee
Geschikt voor cellenbeton
Nee
Geschikt voor spaanplaat
Nee
Geschikt voor volsteen
Ja
Geschikt voor geperforeerde steen
Nee
Merken
Fischer
Set inhoud
20 x S 8
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N271662
EAN
4042205032536
UBB
500636504986
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
45486
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen