text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 16 h 160 r stop


De fischer Plug S 16 H R is een van kwalitatief hoogwaardig nylon vervaardigde speciale plug voor de opname van het fischer Schroefoog GS 12. De spreidvleugels voorkomen het meedraaien en vergemakkelijkt de montage. Bij het indraaien van het schroefoog spreiden de spreidzone open en verankert in het bouwmateriaal. Bij een montage dicht aan de rand, de plug zo draaien dat de spreidkracht parallel aan de rand wordt uitgeoefend.

Artikelnummer 59189FIS
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (m) 160
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (m) 160
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 16
Boorgatdiepte (mm) 180
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 15.984
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
HS- en goederencode

Omschrijving

De fischer Plug S 16 H R is een van kwalitatief hoogwaardig nylon vervaardigde speciale plug voor de opname van het fischer Schroefoog GS 12. De spreidvleugels voorkomen het meedraaien en vergemakkelijkt de montage. Bij het indraaien van het schroefoog spreiden de spreidzone open en verankert in het bouwmateriaal. Bij een montage dicht aan de rand, de plug zo draaien dat de spreidkracht parallel aan de rand wordt uitgeoefend.

Artikelnummers

Artikelnummer 59189FIS
EAN 4006209591895
UBB 500616763628
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 59189
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.