Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Verankeringsproducten
Chemisch
90725FIS
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
Fischer rg m27x340 r draadstang
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
90725FIS
Uitvoering
Met draadeind
Lengte (m)
340
Draadmaat (metrisch)
27
Boorgatdiameter (mm)
32
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
108
Met mortelpatroon
Nee
Merken
Fischer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Met draadeind
Lengte (m)
340
Draadmaat (metrisch)
27
Boorgatdiameter (mm)
32
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
108
Met mortelpatroon
Nee
Merken
Fischer
ETA-approval
Ja
Gewicht per stuk (g)
1564
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90725FIS
EAN
4006209907252
UBB
500616787239
UNSPSC
31161601
Fabrikant artikelnummer
90725
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen