text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 8x75 m5 i 5,8 zp binnendraad. stang


Het fischer Inslaganker met binnendraad RG M I wordt van gegalvaniseerd staal vervaardigd. Het inslaganker met binnendraad is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de RG M I met behulp van een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Bij de montage met de injectiemortel wordt het inslaganker met binnendraad handmatig door middel van lichte draaibewegingen in het boorgat geschoven. De verschillende mortels kleven de RG M I over het gehele oppervlak tegen de wand van het boorgat. Het inslaganker met binnendraad kan lijnend met het oppervlak gedemonteerd worden en is vooral geschikt als tijdelijke bevestiging, bijvoorbeeld van machines, in de interieurbouw.

Artikelnummer
Uitvoering Met binnendraad
Draadmaat (metrisch) 5
Boorgatdiameter (mm) 10
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 75
Met mortelpatroon Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Met binnendraad
Draadmaat (metrisch) 5
Boorgatdiameter (mm) 10
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 75
Met mortelpatroon Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 7
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. RG MI
Gewicht per stuk (g) 30
Info
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, in combinatie met boutklasse 5.8 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden. Bij reductie van hart- en randafstanden dient de kracht opnieuw berekend te worden
  • Voor een volledig chemisch anker dienen capsule (mortelpatroon) en binnendraadanker apart besteld te worden. Indraaihulpstuk in iedere verpakking bijgesloten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8
d2 5
Boordiepte (ho) 75
Gat in constructie (df) 6
Randafstand (Ccr, N), karakteristiek 55
Effectieve verankeringsdiepte (hef) 75
L (mm) 75
Minimale randafstand (Cmin.) 40
Minimale hartafstand (Smin.) 40
Minimale dikte betonelement (hmin.) 120
N=Toelaatbare belasting (kN) 3.4
Boordiameter (do) 10
Inschroefdiepte (min.-max.) 8
Hartafstand (Scr, N), karakteristiek, 110
Type RG 8X75M 5I

Omschrijving

Het fischer Inslaganker met binnendraad RG M I wordt van gegalvaniseerd staal vervaardigd. Het inslaganker met binnendraad is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de RG M I met behulp van een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Bij de montage met de injectiemortel wordt het inslaganker met binnendraad handmatig door middel van lichte draaibewegingen in het boorgat geschoven. De verschillende mortels kleven de RG M I over het gehele oppervlak tegen de wand van het boorgat. Het inslaganker met binnendraad kan lijnend met het oppervlak gedemonteerd worden en is vooral geschikt als tijdelijke bevestiging, bijvoorbeeld van machines, in de interieurbouw.

Artikelnummers

Artikelnummer 63227.050.001
EAN 4006209482216
UBB 500500607279
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 48221

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.