text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer railconsole FCA 41/2,0 - 300


Artikelnummer
Lengte (m) 300
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 300
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 935
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63046.042.300
EAN 4048962424874
UBB 500729270933
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 559915

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.