text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer plug SX Plus Green 8 x 65


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Kleur Groen
Uitvoering Spreidplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 65
Materiaal Kunststof
Verpakt per 45
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 65 mm
Kleur Groen
Uitvoering Spreidplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 65
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 75
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Kleur Groen
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX+
Gewicht per stuk (g) 141
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63235.080.065
EAN 4048962481365
UBB 500728221382
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 567810

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.