text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer plug SX Plus Green 12 x 60


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Kleur Groen
Uitvoering Spreidplug
Met schroef Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 60
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 60 mm
Kleur Groen
Uitvoering Spreidplug
Met schroef Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 60
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 12
Boorgatdiepte (mm) 80
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Kleur Groen
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX+
Gewicht per stuk (g) 129
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63235.120.060
EAN 4048962481389
UBB 500728221531
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 567812

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.