text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer plug SX Plus 6 x 30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 30
Materiaal Kunststof
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 30 mm
Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 30
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Boorgatdiepte (mm) 40
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX
Gewicht per stuk (g) 0.8
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63125.060.001
EAN 4048962480825
UBB 500728155127
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 568006

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.