text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer plug SX Plus 4 x 20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 20
Materiaal Kunststof
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 20 mm
Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 20
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 4
Boorgatdiepte (mm) 30
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX
Gewicht per stuk (g) 0.255
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63125.040.001
EAN 4048962480801
UBB 500728154963
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 568004

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.