text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer PLUG SX 12X60

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX
Gewicht per stuk (g) 4.25
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
  • Bij het gebruik van spaanplaatschroeven moeten de waarden met 30% worden gereduceerd.
  • Gezien de mogelijke verschillende voegenkwaliteiten gelden de waarden slechts voor montages in de volle steen.SX

Specificaties

Diameter 12 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX
Gewicht per stuk (g) 4.25
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
  • Bij het gebruik van spaanplaatschroeven moeten de waarden met 30% worden gereduceerd.
  • Gezien de mogelijke verschillende voegenkwaliteiten gelden de waarden slechts voor montages in de volle steen.SX
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.71
Cellenbeton ≥ G2 0.14
Cellenbeton ≥ G4 0.44
Hout-/spaanplaatschroeven 8
Beton ≥ C20/25 1.71
D (mm) 12
Boordiepte (min.) 80
Boor ø 12
Holle kalkzandsteen KSL12 0.35
L (mm) 60
Kalkzandsteen ≥ KS12 1.71
Type SX 12
Holle baksteen ≥, HLz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.26

Artikelnummers

Artikelnummer 63120.120.001
EAN 4006209700129
UBB 950372102349
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 070012

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.