text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Plug S 6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 0.66
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 0.66
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.28
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.05
Beton ≥ C20/25 0.4
D (mm) 6
Boordiepte (min.) 40
Boor ø 6
L (mm) 30
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.28
Type S 6
Hout- of spaanplaatschroeven 4

Artikelnummers

Artikelnummer 63100.060.001
EAN 4006209501061
UBB 950372001103
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050106
Nato Stock Number 5340-12-150-9784

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.