text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Plug S 5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 0.3
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 0.3
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.24
Beton ≥ C20/25 0.28
D (mm) 5
Boordiepte (min.) 35
Boor ø 5
L (mm) 25
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.24
Type S 5
Hout- of spaanplaatschroeven 3

Artikelnummers

Artikelnummer 63100.050.001
EAN 4006209501054
UBB 950372001020
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050105
NATO Stock Nummer 5340-12-150-9783

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.