text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Plug S 4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 0.18
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 0.18
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.14
Beton ≥ C20/25 0.16
D (mm) 4
Boordiepte (min.) 25
Boor ø 4
L (mm) 20
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.14
Type S 4
Hout- of spaanplaatschroeven 2

Artikelnummers

Artikelnummer 63100.040.001
EAN 4006209501047
UBB 950372000949
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050104
NATO Stock Nummer 5340-17-121-7082

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.